GRAINGER B26661.013.0075 Skruvplåt #6-20 3/4 tum, 5000PK | AG2HEA 31JN68

GRAINGER B26661.013.0075 Skruvplåt #6-20 3/4 tum, 5000PK

Finns i lager
Artikel: AG2HEA Modell: B26661.013.0075Korsreferens: 31JN68

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 379 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnackande plåtskruv
VäxeltypSlitsad / Phillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.256 till 0.270 "
Huvudhöjd0.087 till 0.097 "
Head TypPan
Längd3 / 4 "
MaterialFallhärdat stål
Storlek#6
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.2996
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318141060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B26661.013.0075 Skruvplåt #6-20 3/4 tum, 5000PK
1 379 kr /packa