GRAINGER B29580.016.0125 Självborrande skruv 8-18 X 1-1/4 Längd, 2500PK | AG2GNF 31JK10

GRAINGER B29580.016.0125 Självborrande skruv 8-18 X 1-1/4 Längd, 2500PK

Finns i lager
Artikel: AG2GNF Modell: B29580.016.0125Korsreferens: 31JK10

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 169 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande tappskruv
Borrpunktsstorlek#2
VäxeltypHex
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.364 till 0.384 "
Huvudhöjd0.088 till 0.102 "
Head TypK-Lath
Hexbredd0.244 till 0.25 "
Längd1.25 "
MaterialFallhärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-18
TypSjälvborrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.8377
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod7318141060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B29580.016.0125 Självborrande skruv 8-18 X 1-1/4 Längd, 2500PK
2 169 kr /packa