GRAINGER B31702.021.0075 Borrskruv #12-14 3/4 Längd, 2500PK | AH3EEH 31JK13

GRAINGER B31702.021.0075 Borrskruv #12-14 3/4 Längd, 2500PK

Finns i lager
Artikel: AH3EEH Modell: B31702.021.0075Korsreferens: 31JK13

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 965 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande tappskruv
Borrpunktsstorlek#3
VäxeltypHex
Förarstorlek5 / 16 "
FinishZink-pläterad
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.305 till 0.312 "
Huvudhöjd0.139 till 0.155 "
Head TypHex tvättmaskin
Hexbredd0.305 till 0.312 "
Längd3 / 4 "
MaterialHärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek# 12-14
TypSjälvborrning med neoprenbricka
Bricka OD0.551 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.5815
Fartygets höjd (cm)15.09
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)22.86

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B31702.021.0075 Borrskruv #12-14 3/4 Längd, 2500PK
4 965 kr /packa