GRAINGER B31810.016.0062 Borrskruv #8-18 5/8 Längd, 4000PK | AH3EDZ 31JJ94

GRAINGER B31810.016.0062 Borrskruv #8-18 5/8 Längd, 4000PK

Finns i lager
Artikel: AH3EDZ Modell: B31810.016.0062Korsreferens: 31JJ94

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 279 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande tappskruv
Borrpunktsstorlek#2
VäxeltypHex
Förarstorlek1 / 4 "
FinishZink-pläterad
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.244 till 0.250 "
Huvudhöjd0.096 till 0.11 "
Head TypHex tvättmaskin
Hexbredd0.244 "till 0.250"
Längd5 / 8 "
MaterialHärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek# 8-18
TypSjälvborrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2225
Fartygets höjd (cm)15.09
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)22.86

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B31810.016.0062 Borrskruv #8-18 5/8 Längd, 4000PK
2 279 kr /packa