Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER BULK-FS-F5-92 Wool Felt Strip, 1/2 Inch Width x 10 ft Length, 1/2 Inch Thick, F5 | CP9LJL 795KJ0

GRAINGER BULK-FS-F5-92 Ullfiltremsa, 1/2 tum bredd x 10 fot längd, 1/2 tum tjock, F5

Finns i lager
Artikel: CP9LJL Modell: BULK-FS-F5-92Korsreferens: 795KJ0

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

589SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilt Strip

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1251
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
GRAINGER BULK-FS-AF-2 Aramidfiltrulle, 36 tum B x 50 fot L, 1/8 tum tjock, syntetisk, slät baksida, benvit | CP9KUU 797P11 BULK-FS-AF-2Rulla24 900 kr
GRAINGER BULK-FS-AF-1 Aramidfiltrulle, 6 fot B x 50 fot L, 1/16 tum tjock, syntetisk, slät baksida, benvit | CP9KUV 797NZ9 BULK-FS-AF-1Rulla25 154 kr
GRAINGER BULK-FS-AF-13 Aramidfiltark, 12 tum B x 12 tum L, 1/16 tum tjockt, syntetiskt, slätt underlag | CP9KUW 797NZ4 BULK-FS-AF-13Filt Sheet170SEK
GRAINGER BULK-FS-AF-18 Aramidfiltark, 12 tum B x 12 tum L, 1/8 tum tjockt, syntetiskt, slätt underlag | CP9KUX 797P06 BULK-FS-AF-18Filt Sheet220SEK
GRAINGER BULK-FS-AF-17 Aramidfiltark, 36 tum B x 10 fot L, 1/16 tum tjockt, syntetiskt, slätt underlag | CP9KUY 797NZ8 BULK-FS-AF-17Filt Sheet2 431 kr
GRAINGER BULK-FS-AF-14 Aramidfiltark, 36 tum B x 12 tum L, 1/16 tum tjockt, syntetiskt, slätt underlag | CP9KUZ 797NZ5 BULK-FS-AF-14Filt Sheet285SEK
GRAINGER BULK-FS-AF-19 Aramidfiltark, 36 tum B x 12 tum L, 1/8 tum tjockt, syntetiskt, slätt underlag | CP9KVA 797P07 BULK-FS-AF-19Filt Sheet519SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER BULK-FS-F5-92 Ullfiltremsa, 1/2 tum bredd x 10 fot längd, 1/2 tum tjock, F5
589SEK /enhet