Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER BULK-PS-ABS-295 Plastskiva, 0.25 tum Plast Tjockt, Beige, 6, 200 psi Draghållfasthet | CP6QNZ 55TC24

GRAINGER BULK-PS-ABS-295 plastskiva, 0.25 tum plast tjock, beige, 6, 200 psi draghållfasthet

Finns i lager
Artikel: CP6QNZ Modell: BULK-PS-ABS-295Korsreferens: 55TC24

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

393SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.819
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
GRAINGER BULK-PS-ABS-268 Plastskiva, 0.0625 tum Plast Tjock, Beige, 6, 200 psi Draghållfasthet | CP6QMR 55RW05 BULK-PS-ABS-268ark250SEK
GRAINGER BULK-PS-ABS-302 Plastskiva, 0.0625 tum Plast Tjock, Beige, 6, 200 PSI Draghållfasthet | CP6QMT 55RV98 BULK-PS-ABS-302ark301SEK
GRAINGER BULK-PS-ABS-275 Plastskiva, 0.0625 tum Plast Tjock, Beige, 6, 200 PSI Draghållfasthet | CP6QMU 55RV95 BULK-PS-ABS-275ark136SEK
GRAINGER BULK-PS-ABS-1 plastskiva, 0.0625 tum plast tjock, beige, 6, 200 PSI draghållfasthet | CP6QMV 55RV91 BULK-PS-ABS-1ark187SEK
GRAINGER BULK-PS-ABS-204 Plastskiva, 0.0625 tum Plast Tjock, Beige, 6, 200 PSI Draghållfasthet | CP6QMW 55RW04 BULK-PS-ABS-204ark359SEK
GRAINGER BULK-PS-ABS-293 Plastskiva, 0.0625 tum Plast Tjock, Beige, 6, 200 PSI Draghållfasthet | CP6QMX 55RV97 BULK-PS-ABS-293ark212SEK
GRAINGER BULK-PS-ABS-284 Plastskiva, 0.0625 tum Plast Tjock, Beige, 6, 200 PSI Draghållfasthet | CP6QMY 55RV96 BULK-PS-ABS-284ark168SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER BULK-PS-ABS-295 plastskiva, 0.25 tum plast tjock, beige, 6, 200 psi draghållfasthet
393SEK /enhet