Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER BULK-PS-ACB-695 rektangellager, 0.0625 tum plast tjock, svart, ogenomskinlig, 9100 Psi draghållfasthet | CR3BNQ 55TR82

GRAINGER BULK-PS-ACB-695 rektangel, 0.0625 tum plast tjock, svart, ogenomskinlig, 9100 psi draghållfasthet

Finns i lager
Artikel: CR3BNQ Modell: BULK-PS-ACB-695Korsreferens: 55TR82

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

106SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRektangel lager

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
GRAINGER BULK-PS-ACB-402 filmlager, 0.03125 tum plast tjock, svart, ogenomskinlig, 9100 PSI draghållfasthet | CP6RHT 55RW79 BULK-PS-ACB-402Filmlager323SEK
GRAINGER BULK-PS-ACB-949 filmlager, 0.03125 tum plast tjock, svart, ogenomskinlig, 9100 PSI draghållfasthet | CP6RHU 55TD41 BULK-PS-ACB-949Filmlager1 306 kr
GRAINGER BULK-PS-ACB-426 filmlager, 0.03125 tum plast tjock, svart, ogenomskinlig, 9100 PSI draghållfasthet | CP6RHV 55RW80 BULK-PS-ACB-426Filmlager429SEK
GRAINGER BULK-PS-ACB-43 filmlager, 0.03125 tum plast tjock, svart, ogenomskinlig, 9100 PSI draghållfasthet | CP6RHW 55RW85 BULK-PS-ACB-43Filmlager429SEK
GRAINGER BULK-PS-ACB-366 filmlager, 0.03125 tum plast tjock, svart, ogenomskinlig, 9100 PSI draghållfasthet | CP6RHX 55RW77 BULK-PS-ACB-366Filmlager161SEK
GRAINGER BULK-PS-ACB-907 filmlager, 0.03125 tum plast tjock, svart, ogenomskinlig, 9100 PSI draghållfasthet | CP6RHY 55TD38 BULK-PS-ACB-907Filmlager452SEK
GRAINGER BULK-PS-ACB-28 filmlager, 0.03125 tum plast tjock, svart, ogenomskinlig, 9100 PSI draghållfasthet | CP6RHZ 55RW84 BULK-PS-ACB-28Filmlager726SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER BULK-PS-ACB-695 rektangel, 0.0625 tum plast tjock, svart, ogenomskinlig, 9100 psi draghållfasthet
106SEK /enhet