Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER BULK-PS-NYL-418 Plastic Sheet, 0.5 Inch Plastic Thick, 8 Inch W x 12 Inch L, Off-White, 0.6 ft-lb/ Inch | CQ3APG 55RZ38

GRAINGER BULK-PS-NYL-418 plastark, 0.5 tum plast tjockt, 8 tum B x 12 tum L, off-white, 0.6 ft-lb/ tum

Finns i lager
Artikel: CQ3APG Modell: BULK-PS-NYL-418Korsreferens: 55RZ38

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

579SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.927
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
GRAINGER BULK-PS-NYL-934 Plastplåt, 0.125 tum Plast Tjock, 1 tum B x 24 tum L, Vit | CQ3AHD 60RT45 BULK-PS-NYL-934Ark lager191SEK
GRAINGER BULK-PS-NYL-935 Plastplåt, 0.125 tum Plast tjock, 1 tum B x 48 tum L, vit | CQ3AHE 60RT46 BULK-PS-NYL-935Ark lager325SEK
GRAINGER BULK-PS-NYL-932 Plastplåt, 0.125 tum Plast tjock, 1/2 tum B x 24 tum L, Vit | CQ3AHF 60RT43 BULK-PS-NYL-932Ark lager120SEK
GRAINGER BULK-PS-NYL-933 Plastplåt, 0.125 tum Plast tjock, 1/2 tum B x 48 tum L, Vit | CQ3AHG 60RT44 BULK-PS-NYL-933Ark lager190SEK
GRAINGER BULK-PS-NYL-936 Plastplåt, 0.125 tum Plast Tjock, 2 tum B x 24 tum L, Vit | CQ3AHH 60RT47 BULK-PS-NYL-936Ark lager326SEK
GRAINGER BULK-PS-NYL-937 Plastplåt, 0.125 tum Plast Tjock, 2 tum B x 48 tum L, Vit | CQ3AHJ 60RT48 BULK-PS-NYL-937Ark lager603SEK
GRAINGER BULK-PS-NYL-938 Plastplåt, 0.125 tum Plast Tjock, 4 tum B x 24 tum L, Vit | CQ3AHK 60RT49 BULK-PS-NYL-938Ark lager604SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER BULK-PS-NYL-418 plastark, 0.5 tum plast tjockt, 8 tum B x 12 tum L, off-white, 0.6 ft-lb/ tum
579SEK /enhet