GRAINGER BULK-RS-N30-276 Neoprene Roll, 36 Inch X 35 Ft, 0.5 Inch Thickness, 30A, Plain Backing, Black, Smooth | CQ2RMP 785MK3

GRAINGER BULK-RS-N30-276 Neoprenrulle, 36 tum X 35 fot, 0.5 tum tjocklek, 30A, vanligt underlag, svart, slät

Finns i lager
Artikel: CQ2RMP Modell: BULK-RS-N30-276Korsreferens: 785MK3

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

112 833 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRulla

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 179.4213
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
GRAINGER BULK-RS-NHS40-197 Neoprenrulle, 12 tum X 10 fot, 0.03125 tum tjocklek, 40A, slät baksida, svart, slät | CQ2QDE 56AC24 BULK-RS-NHS40-197Rulla742SEK
GRAINGER BULK-RS-NHS50-197 Neoprenrulle, 12 tum X 10 fot, 0.03125 tum tjocklek, 50A, slät baksida, svart, slät | CQ2QDF 56AC34 BULK-RS-NHS50-197Rulla707SEK
GRAINGER BULK-RS-N60-197 Neoprenrulle, 12 tum X 10 fot, 0.03125 tum tjocklek, 60A, slät baksida, svart, slät | CQ2QDG 55ZT13 BULK-RS-N60-197Rulla387SEK
GRAINGER BULK-RS-NHS60-197 Neoprenrulle, 12 tum X 10 fot, 0.03125 tum tjocklek, 60A, slät baksida, svart, slät | CR3DMM 56AC44 BULK-RS-NHS60-197Rulla549SEK
GRAINGER BULK-RS-NHS70-197 Neoprenrulle, 12 tum X 10 fot, 0.03125 tum tjocklek, 70A, slät baksida, svart, slät | CQ2QDH 56AC54 BULK-RS-NHS70-197Rulla510SEK
GRAINGER BULK-RS-N70-197 Neoprenrulle, 12 tum X 10 fot, 0.03125 tum tjocklek, 70A, slät baksida, svart, slät | CQ2QDJ 55ZT23 BULK-RS-N70-197Rulla354SEK
GRAINGER BULK-RS-NHS40-198 Neoprenrulle, 12 tum X 10 fot, 0.0625 tum tjocklek, 40A, slät baksida, svart, slät | CQ2QDK 56AC25 BULK-RS-NHS40-198Rulla1 081 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER BULK-RS-N30-276 Neoprenrulle, 36 tum X 35 fot, 0.5 tum tjocklek, 30A, vanligt underlag, svart, slät
112 833 kr /enhet