Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER ER1100-094-10T Svetsstång Er1100 3/32 tum diameter låda | AF7FVX 20YE06

GRAINGER ER1100-094-10T svetsstav Er1100 3/32 tums diameterlåda

Finns i lager
Artikel: AF7FVX Modell: ER1100-094-10TKorsref: 20YE06
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
1 846 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsstång
AWS-klassificeringER1100
Behållarstorlek10 lb.
behållare TypBox
Diameter3 / 32 "
Längd36 '' "
MaterialAluminium TIG
Draghållfasthet13,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.707
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7223000000

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypDiameterLängdMaterialDraghållfasthetPris
GRAINGER ER1100-063-01T Svetsstång Er1100 1/16 tum diameter rör | AF7FVU 20YE03 ER1100-063-01T1 lb.Slangar1 / 16 "36 '' "Aluminium TIG13,000 PSI253SEK
GRAINGER ER1100-063-10T Svetsstång Er1100 1/16 tum diameter låda | AF7FVV 20YE04 ER1100-063-10T10 lb.Box1 / 16 "36 '' "Aluminium TIG13,000 PSI1 975 kr
GRAINGER ER1100-094-01T Svetsstång Er1100 3/32 tum diameter rör | AF7FVW 20YE05 ER1100-094-01T1 lb.Slangar3 / 32 "36 '' "Aluminium TIG13,000 PSI240SEK
GRAINGER ER1100-125-01T Svetsstång Er1100 1/8 tum diameter rör | AF7FVY 20YE07 ER1100-125-01T1 lb.Slangar1 / 8 "36 '' "Aluminium TIG13,000 PSI235SEK
GRAINGER ER1100-125-10T Svetsstång Er1100 1/8 tum diameter låda | AF7FVZ 20YE08 ER1100-125-10T10 lb.Box1 / 8 "36 '' "Aluminium TIG13,000 PSI1 765 kr
GRAINGER ER110S1-063-01T Svetsstång Er110s1 1/16 tum diameter rör | AF7FWC 20YE11 ER110S1-063-01T1 lb.Slangar1 / 16 "36 '' "Låglegerat stål11,0000 psi175SEK
GRAINGER ER110S1-063-10T Svetsstång Er110s1 1/16 tum Diameterbox | AF7FWD 20YE12 ER110S1-063-10T10 lb.Box1 / 16 "36 '' "Låglegerat stål11,0000 psi1 238 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER ER1100-094-10T svetsstav Er1100 3/32 tums diameterlåda
1 846 kr /enhet