Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER G15-5F-6X10 Filmlager 6 tum bredd 10 fot längd 0.005 tum tjocklek | AH2WGM 30FY40

GRAINGER G15-5F-6X10 Filmlager 6 tum Bredd 10 fot Längd 0.005 tum Tjocklek

Finns i lager
Artikel: AH2WGM Modell: G15-5F-6X10Korsreferens: 30FY40
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
612SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilmlager
FärgWhite
Slagstyrka (kg)3 lb.
Längd10ft.
Längdtolerans+/- 0.500 "
MaterialPTFE
Material TypStandardvärdet
Max. Temp.500
Min. Temp. Betyg-400
Driftstemp. Räckvidd-400 grader till 500 grader F.
Draghållfasthet1500 PSI
Tjocklek0.005 "
Tjocktolerans+/- 0.0005 "
Bredd6"
Breddstolerans+/- 0.250 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Plastegenskaper: Slitbeständig, Kemisk / Korrosionsbeständig, Elektriska applikationer, FDA-godkänd, Flamhämmande, Slagtålig, Fuktbeständig, Yta utan friktion, Oljebeständig, UV-tolerant, Slitagematerial

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekTjocktoleransBreddPris
GRAINGER G15-2F-6X10 Filmlager 6 tum bredd 10 fot längd 0.002 tum tjocklek | AH2WEY 30FY04 G15-2F-6X1010ft.0.002 "+/- 0.0002 "6"139SEK
GRAINGER G15-2F-6X25 Filmlager 6 tum bredd 25 fot längd 0.002 tum tjocklek | AH2WEZ 30FY05 G15-2F-6X2525ft.0.002 "+/- 0.0002 "6"305SEK
GRAINGER G15-2F-6X50 Filmlager 6 tum bredd 50 fot längd 0.002 tum tjocklek | AH2WFA 30FY06 G15-2F-6X5050ft.0.002 "+/- 0.0002 "6"585SEK
GRAINGER G15-2F-12X5 Filmlager 12 tum bredd 5 fot längd 0.002 tum tjocklek | AH2WFB 30FY07 G15-2F-12X55ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "139SEK
GRAINGER G15-2F-12X10 Filmlager 12 tum bredd 10 fotlängd 0.002 tum tjocklek | AH2WFC 30FY08 G15-2F-12X1010ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "246SEK
GRAINGER G15-2F-12X25 Filmlager 12 tum bredd 25 fot längd 0.002 tum tjocklek | AH2WFD 30FY09 G15-2F-12X2525ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "557SEK
GRAINGER G15-2F-12X50 Filmlager 12 tum bredd 50 fot längd 0.002 tum tjocklek | AH2WFE 30FY10 G15-2F-12X5050ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "1 136 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER G15-5F-6X10 Filmlager 6 tum Bredd 10 fot Längd 0.005 tum Tjocklek
612SEK /enhet