Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER L-POG 100G-12 Plate Caster, Swivel, 400 Lbs. Load Rating, 4 Inch Wheel Dia., Nylon | CH6QAB 454Y18

GRAINGER L-POG 100G-12 tallrikhjul, svängbar, 400 pund. Belastningsgrad, 4 tums hjuldiameter, nylon

Finns i lager
Artikel: CH6QAB Modell: L-POG 100G-12Korsref: 454Y18

Få det Maj 22, Onsdag
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
384SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåthjul
Bearing TypeEnkel
KärnfärgGrå
KärnmaterialNylon
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
Hårdhet70 Shore D
HålmönsterC
Insida bulthålsavstånd1 3 / 4 "x 2 13 / 16"
Ladda betyg400 Ibs
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Monteringshöjd5 1 / 8 "
Monteringsplatta2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
Icke-märkningJa
Antal monteringshål4
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd1 3 / 4 "x 3 1 / 16"
Raceway typDubbel boll
Vridradie3 7 / 16 "
HjulfärgGrå
Hjuldiameter4"
HjulmaterialNylon
Hjulbredd1 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
URSPRUNGSLANDTyskland

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialBearing TypeBroms typHjulformFärgKärnfärgKärnmaterialdurometerförp. Antal.Pris
GRAINGER CDP-G-23 Kingpinless Svängplatta Hjul Polyuretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23polyuretan--Standard-GråGjutjärn87 Shore A13 537 kr
GRAINGER CDP-G-24 Hjul med styv platta polyuretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24polyuretan--Standard-GråGjutjärn87 Shore A13 807 kr
GRAINGER CDP-G-31 Svängplatta Hjul polyuretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31polyuretan--Standard-SilverAluminium87 Shore A12 925 kr
GRAINGER CDP-G-32 Hjul med styv platta polyuretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32polyuretan--Standard-SilverAluminium87 Shore A12 104 kr
GRAINGER S-526-D-BS-SS Platthjul vridbar poly 6 tum 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpolyuretan--Standard-GråGjutjärn90 Shore A12 202 kr
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless Swivel Plate Hjul polyuretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33polyuretan-PedalStandard-SilverAluminium87 Shore A12 735 kr
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 tums kraftigt styv plåthjul, 3000 pund. Ladda Betyg | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18polyuretan-SidotumskruvStandard-SilverGjutjärn92 Shore A16 004 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER L-POG 100G-12 tallrikhjul, svängbar, 400 pund. Belastningsgrad, 4 tums hjuldiameter, nylon
384SEK /enhet