WESCO Trumma / handbil


Filter
Trumkapacitet: 5 till 55 Gal. , Trumtyp: Plast eller stål , Typ av handtag: Dubbel , Totala höjden: 48 " , Total bredd: 20.5 " , Typ: 2-hjul
StilModellLastkapacitetMaterialTotal längdHjulmaterialPris (ex moms)
A
210352
600 lb.Rostfritt stål18.5 "polyuretan23 005 SEK
B
210340
700 lb.Stål18.5 "Semi-pneumatisk4 342 SEK
B
210266
700 lb.Stål18.5 "Pneumatisk4 281 SEK
B
210349
800 lb.Stål17.5 "Moldon gummi3 773 SEK

Trumma / handbil

Wesco trum- / handbilar är konstruerade för att lyfta och transportera 30 och 55 gallon industriella trummor och laster upp till 800 kg. Dessa trumlastbilar har en pulverlackerad böjd ram för att enkelt rymma även små containrar med runda kanter och hjul för enkel manövrerbarhet. Wesco trum- / handbilar har en klockkrok som låses fast på den övre fälgen för att möjliggöra säker lastning och lossning av ett fat.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?