Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER LTB 17B Skyddande benspets Slip On Round 39/64 PK25 | AG9CNV 16ZM78

GRAINGER LTB 17B Skyddsbenspets Slip On Rund 39/64 PK25

Finns i lager
Artikel: AG9CNV Modell: LTB 17BKorsreferens: 16ZM78

Få det Maj 7, Tisdag
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
317SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTips för möbelskyddande ben
Keps typRakt
FärgSvart
Diameter39 / 64 "
Höjd1 5 / 16 "
Ben utanför dia.5 / 8 "
MaterialGummi
FormaRunda
YttypHårda ytor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2655
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Metod för fastsättning av möbler: Slip-On
    • Möbeltips Kuddmaterial: Ingen kudde

Produktvarianter

ProduktModellFärgDiameterHöjdförp. Antal.Pris
GRAINGER CTB 14B Skyddande benspets Slip On Round 15/64 PK10 | AG9CKR 16ZD80 CTB 14BSvart15 / 64 "13 / 16 "1083SEK
GRAINGER CTB 14G Skyddande benspets Slip On Round 15/64 PK10 | AG9CKU 16ZD82 CTB 14GGrå15 / 64 "13 / 16 "1091SEK
GRAINGER CTB 14W Skyddande benspets Slip On Round 15/64 PK10 | AG9CKW 16ZD85 CTB 14WWhite15 / 64 "13 / 16 "1086SEK
GRAINGER CTB 15B Skyddande benspets Slip On Round 23/64 PK10 | AG9CKY 16ZD87 CTB 15BSvart23 / 64 "1"10117SEK
GRAINGER CTB 15G Skyddande benspets Slip On Round 23/64 PK10 | AG9CLA 16ZD89 CTB 15GGrå23 / 64 "1"10125SEK
GRAINGER CTB 15W Skyddande benspets Slip On Round 23/64 PK10 | AG9CLC 16ZD91 CTB 15WWhite23 / 64 "1"10119SEK
GRAINGER CTB 16B Skyddande benspets Slip On Round 31/64 PK25 | AG9CLE 16ZD93 CTB 16BSvart31 / 64 "1 1 / 16 "25309SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER LTB 17B Skyddsbenspets Slip On Rund 39/64 PK25
317SEK /packa