Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER LTB 22G/W Protective Leg Tip Slip On Round 1-7/32 PK10 | AG9CQN 18AE11

GRAINGER LTB 22G/W Skyddsbenspets Slip On Round 1-7/32 PK10

Finns i lager
Artikel: AG9CQN Modell: LTB 22G/WKorsreferens: 18AE11

Få det Maj 22, Onsdag
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
217SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTips för möbelskyddande ben
Keps typRakt
FärgGrå
Diameter1 7 / 32 "
Höjd1 47 / 64 "
Ben utanför dia.1-1 / 4 "
MaterialGummi
FormaRunda
YttypHårda ytor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Metod för fastsättning av möbler: Slip-On
    • Möbeltips Kuddmaterial: Ingen kudde

Produktvarianter

ProduktModellFärgDiameterHöjdförp. Antal.Pris
GRAINGER CTB 14B / W Skyddande benspets Slip On Round 15/64 PK10 | AG9CKT 16ZD81 CTB 14B / WSvart15 / 64 "13 / 16 "10121SEK
GRAINGER CTB 14G / W Skyddande benspets Slip On Round 15/64 PK10 | AG9CKV 16ZD84 CTB 14G / WGrå15 / 64 "13 / 16 "10130SEK
GRAINGER CTB 14W / W Skyddande benspets Slip On Round 15/64 PK10 | AG9CKX 16ZD86 CTB 14W / WWhite15 / 64 "13 / 16 "10130SEK
GRAINGER CTB 15B / W Skyddande benspets Slip On Round 23/64 PK10 | AG9CKZ 16ZD88 CTB 15B / WSvart23 / 64 "1"10156SEK
GRAINGER CTB 15G / W Skyddande benspets Slip On Round 23/64 PK10 | AG9CLB 16ZD90 CTB 15G / WGrå23 / 64 "1"10166SEK
GRAINGER CTB 15W / W Skyddande benspets Slip On Round 23/64 PK10 | AG9CLD 16ZD92 CTB 15W / WWhite23 / 64 "1"10166SEK
GRAINGER CTB 16B / W Skyddande benspets Slip On Round 31/64 PK25 | AG9CLF 16ZD94 CTB 16B / WSvart31 / 64 "1 1 / 16 "25406SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER LTB 22G/W Skyddsbenspets Slip On Round 1-7/32 PK10
217SEK /packa