Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07000.120.0025 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M12 x 1.75, 25mm Längd, 50PK | AH7TJY 38CW22

GRAINGER M07000.120.0025 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M12 x 1.75, 25 mm längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7TJY Modell: M07000.120.0025Korsreferens: 38CW22 / 164F93

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

376SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
Drivstorlek10mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.18mm
Huvudhöjd12mm
Head TypCylindrisk
Längd25ft.
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7856
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07000.120.0025 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M12 x 1.75, 25 mm längd, 50PK
376SEK /packa