Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07000.160.0055 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M16 x 2.00, 55mm Längd, 25PK | AH7TKE 38CW28

GRAINGER M07000.160.0055 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M16 x 2.00, 55 mm längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH7TKE Modell: M07000.160.0055Korsreferens: 38CW28 / 164F99
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
615SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16 x 2
Drivstorlek14mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.24mm
Huvudhöjd16mm
Head TypCylindrisk
Längd55mm
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M16
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC55mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8768
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07000.160.0055 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M16 x 2.00, 55 mm längd, 25PK
615SEK /packa