DAYTON Balansdämpare, runda


Filter
lager: Syntetisk (acetal) ärmtyp , För användning i: System med låg hastighet och lågt differenstryck , Ram: 20 Gauge , Ramdjup: 6-3 / 8 " , Rammaterial: Galvaniserat stål , Max. Temp.: 180 F , Max. Hastighet: 2000 fpm , Typ: Manuellt enkelblad
StilModellDämpare Dia.Kanal Dia.Pris (ex moms)
A
2TFX7
5-7 / 8 "6"1 342 SEK
A
2TFX8
7-7 / 8 "8"1 381 SEK
A
2TFX9
9-7 / 8 "10 "1 426 SEK
A
2TFY1
11-7 / 8 "12 "1 526 SEK
A
2TFY2
13-7 / 8 "14 "1 767 SEK

Balansdämpare, runda

Dayton runda balanseringsspjäll används för att reglera luftflödet i system med låg hastighet och lågt differenstryck. Dessa spjäll har ramar gjorda av galvaniserat stål för strukturell styvhet och syntetiska hylslager för motstånd mot föroreningar inklusive vatten, damm och tillverkningspartiklar. De har manuella handkvadranter som kan låsas på plats och finns i kanaldiametrar på 6, 8, 10, 12 och 14 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?