Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07000.200.0400 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M20 x 2.50x400mm | AH7TKT 38CW40

GRAINGER M07000.200.0400 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M20 x 2.50x400 mm

Finns i lager
Artikel: AH7TKT Modell: M07000.200.0400Korsreferens: 38CW40 / 164G12
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
605SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM20 x 2.5
Drivstorlek17mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.30mm
Huvudhöjd20mm
Head TypCylindrisk
Längd400mm
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M20
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC75mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0328
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07000.200.0400 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M20 x 2.50x400 mm
605SEK /enhet