Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD PR10075T Tryckregulator 3/4 tum 5 till 75 psi | AC9MYD 3HMG2

HAYWARD PR10075T tryckregulator 3/4 tum 5 till 75 psi

Finns i lager
Artikel: AC9MYD Modell: PR10075TKorsreferens: 3HMG2
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
12 615 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregulator
Body MaterialPVC
AnslutningstypFNPT
Mätarport1 / 4 "
Höjd9.25 "
Inloppsstorlek3 / 4 "
Längd4.125 "
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.140 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
Tryckjusteringsområde5 till 75 psi
TätningsmaterialFPM

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7065
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHöjdInloppsstorlekLängdUtloppsstorlekPris
HAYWARD PR10025T Tryckregulator 1/4 tum 5 till 75 Psi | AC9MYB 3HMF9 PR10025TPVC9.25 "1 / 4 "4.125 "1 / 4 "6 906 kr
HAYWARD PR10050T Tryckregulator 1/2 tum 5 till 75 psi | AC9MYC 3HMG1 PR10050TPVC9.25 "1 / 2 "4.125 "1 / 2 "7 684 kr
HAYWARD PR10100T Tryckregulator 1 tum 5 till 75 psi | AC9MYE 3HMG3 PR10100TPVC14 "1"5.5 "1"14 700 kr
HAYWARD PR10150T Tryckregulator 1-1 / 2 tum 5 till 75 psi | AC9MYF 3HMG4 PR10150TPVC14 "1.5 "5.5 "1.5 "17 495 kr
HAYWARD PR20025T Tryckregulator 1/4 tum 5 till 75 psi | AC9MYG 3HMG5 PR20025TCPVC9.25 "1 / 4 "4.125 "1 / 4 "11 886 kr
HAYWARD PR20050T Tryckregulator 1/2 tum 5 till 75 psi | AC9MYH 3HMG6 PR20050TCPVC9.25 "1 / 2 "4.125 "1 / 2 "13 533 kr
HAYWARD PR20075T Tryckregulator 3/4 tum 5 till 75 psi | AC9MYJ 3HMG7 PR20075TCPVC9.25 "3 / 4 "4.125 "3 / 4 "21 236 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD PR10075T tryckregulator 3/4 tum 5 till 75 psi
12 615 kr /enhet