Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07000.220.0140 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M22 x 2.50X140Mm, 5PK | AH7TKZ 38CW46

GRAINGER M07000.220.0140 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M22 x 2.50X140Mm, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH7TKZ Modell: M07000.220.0140Korsreferens: 38CW46 / 164G18
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
754SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM22-2.5
Drivstorlek17mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.33mm
Huvudhöjd22mm
Head TypCylindrisk
Längd140mm
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M22
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC70mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5596
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07000.220.0140 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M22 x 2.50X140Mm, 5PK
754SEK /packa