GRAINGER M07000.480.0300 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M48 x 5.00x300mm | AH7TNX 38CX14

GRAINGER M07000.480.0300 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M48 x 5.00x300 mm

Finns i lager
Artikel: AH7TNX Modell: M07000.480.0300Korsreferens: 38CX14 / 164G82

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 696 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM48 x 5
Drivstorlek36mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.72mm
Huvudhöjd48mm
Head TypCylindrisk
Längd300mm
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M48
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC150mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.2281
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07000.480.0300 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M48 x 5.00x300 mm
1 696 kr /enhet