GENERAL CABLE Utanför anläggningskabeln


Filter
Böjradie: 1" , Kabellängd: 1000ft. , Ledarstorlek: 24 AWG , grön certifiering eller annat erkännande: RoHS , Jackans färg: Svart , Drifttemp. Räckvidd: -45 grader till 80 grader C. , Paket Typ: Spole , Förpackning: Spole
StilModellKategoritypJacka MaterialLängdUtanför Dia.Skärmad / oskärmadTrådstorlekPris (ex moms)
A
W5136101
5EUV- och nötningsbeständig polyeten, rustning av aluminium för användning utomhus och direkt1000ft.0.34 "Skärmad24 AWG9 659 SEK
B
W5136100
5EUV- och nötningsbeständig polyeten, för utvändig och direkt begravning1000ft.0.23 "Unshielded24 AWG5 742 SEK
B
5136100
5Epolyeten100ft.0.23 "Unshielded24 AWG2 417 SEK
B
7136100
6polyeten100ft.0.25 "Unshielded23 AWG3 325 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?