Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07030.080.0040 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågstål M8 x 1.25, 40mm Längd, 100PK | AH7TPZ 38CX39

GRAINGER M07030.080.0040 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M8 x 1.25, 40 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7TPZ Modell: M07030.080.0040Korsreferens: 38CX39 / 164H08
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
738SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.13mm
Huvudhöjd5mm
Head TypLåg
Längd40mm
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7361
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07030.080.0040 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M8 x 1.25, 40 mm längd, 100PK
738SEK /packa