A Noggrannhet: -/+ 1 % , Omgivningstemperatur. Räckvidd: -58 grader. till 185 grader. F , Fall typ: Hermetiskt försluten , Anslutningsplats: Justerbar , Anslutningsstorlek: 1 / 2 " , Kopplingstyp: NPT , Urtavla storlek: 5" , Kapslingsklassificering: NEMA 4X , Betyg: Grade 304 , Husmaterial: Rostfritt stål , IP-betyg: IP 66 , Linsmaterial: Glas , Slingmotstånd: 1045 Ohm , Utsignal: 4 till 20 mA , Ström som krävs: 10 till 33V DC , Avkänningselement: bimetall , Stam Dia.: 1 / 4 " , blött material: Rostfritt stål