Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07030.100.0035 Socket Head Cap Screw Low Steel M10 x 1.50, 35mm Length, 50PK | AH7TQD 38CX43

GRAINGER M07030.100.0035 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M10 x 1.50, 35 mm längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7TQD Modell: M07030.100.0035Korsreferens: 38CX43
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
915SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
Drivstorlek8mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.16mm
Huvudhöjd6.5mm
Head TypLåg
Längd35mm
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC35mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.265
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07030.100.0035 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M10 x 1.50, 35 mm längd, 50PK
915SEK /packa