BALDOR MOTOR Spannmålstork/centrifugalfläktdriftsmotorer, enfas, helt slutna, kylda


Filter
Bastyp: Stel , Duty Rating: KONT , Rammaterial: Strykjärn , Isoleringsklass: F , Antal polacker: 4 , Fas: 1 , Starttyp: Direkt online , Synkron hastighet: 1,800 rpm
StilModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentServicefaktorFartSpänningRamFulllastförstärkarePris (ex moms)
A
GDL2333T
9669.0 A @ 208 V 61.0 A @ 230 V144 LB-FT11,740 rpm208 V 230 V.256TZDen 61.0145 944 SEK
A
GDL3770T
96Den 29.663 LB-FT1.151,750 rpm230 V215TZDen 29.648 365 SEK
A
GDL3774T
98Den 38.078.7 LB-FT11,740 rpm230 V215TZDen 38.055 940 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?