Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07040.160.0060 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M16 x 1.50, 60mm Längd, 10PK | AH7TUC 38CY12

GRAINGER M07040.160.0060 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M16 x 1.50, 60 mm längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7TUC Modell: M07040.160.0060Korsref: 38CY12 / 164H80
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
339SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16 x 1.5
Drivstorlek14mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.24mm
Huvudhöjd16mm
Head TypCylindrisk
Längd60
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M16
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC60mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2105
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07040.160.0060 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M16 x 1.50, 60 mm längd, 10PK
339SEK /packa