Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07080.160.0055 Socket Head Cap Skruv Low Steel M16 x 2.00, 55mm Längd, 25PK | AH7TWD 38CY59

GRAINGER M07080.160.0055 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M16 x 2.00, 55 mm längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH7TWD Modell: M07080.160.0055Korsreferens: 38CY59
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
1 070 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16 x 2
Drivstorlek14mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.24mm
Huvudhöjd9mm
Head TypLåg
Längd55mm
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M16
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC55mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4057
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07080.160.0055 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M16 x 2.00, 55 mm längd, 25PK
1 070 kr /packa