Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07080.240.0050 Socket Head Cap Screw Low Steel M24 x 3.00, 50mm Length, 10PK | AH7TWP 38CY69

GRAINGER M07080.240.0050 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M24 x 3.00, 50 mm längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7TWP Modell: M07080.240.0050Cross Ref: 38CY69 / 164J38

Få det Maj 20, Måndag
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
4 394 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM24 x 3
Drivstorlek19mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.36mm
Huvudhöjd13mm
Head TypLåg
Längd50ft.
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M24
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2122
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07080.240.0050 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M24 x 3.00, 50 mm längd, 10PK
4 394 kr /packa