Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07090.060.0030 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågstål M6 x 1.00, 30mm Längd, 100PK | AH7TXN 38CY91

GRAINGER M07090.060.0030 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M6 x 1.00, 30 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7TXN Modell: M07090.060.0030Korsreferens: 38CY91

Få det Maj 8, Onsdag
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
313SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.10mm
Huvudhöjd4mm
Head TypLåg
Längd30 "
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7502
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07090.060.0030 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M6 x 1.00, 30 mm längd, 100PK
313SEK /packa