Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07141.080.0045 Socket Head Cap Screw Button Flanged Steel M8 x 1.25, 45mm Length, 100PK | AH7UBL 38CZ84

GRAINGER M07141.080.0045 Socket Head Cap Skruvknapp Flänsad stål M8 x 1.25, 45 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UBL Modell: M07141.080.0045Korsreferens: 38CZ84 / 164K37

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

703SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 10.9
Huvud Dia.14mm
Huvudhöjd4.4mm
Head TypKnapp flänsad
Längd45mm
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC40mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7662
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Produktinformation:

    • Ventilerad hålstorlek: Inte ventilerad

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07141.080.0045 Socket Head Cap Skruvknapp Flänsad stål M8 x 1.25, 45 mm längd, 100PK
703SEK /packa