Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07150.030.0010 Hylshuvud Kåpa Skruvknapp Stål M3 x 0.50, 10mm Längd, 100PK | AH7UCA 38CZ97

GRAINGER M07150.030.0010 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Stål M3 x 0.50, 10 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UCA Modell: M07150.030.0010Korsreferens: 38CZ97
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
91SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM3 x 0.5
Drivstorlek2.50mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvud Dia.5.7mm
Huvudhöjd1.65mm
Head TypKnappen
Längd10 "
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M3
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC10mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0554
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07150.030.0010 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Stål M3 x 0.50, 10 mm längd, 100PK
91SEK /packa