Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07150.040.0030 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Stål M4 x 0.70, 30mm Längd, 100PK | AH7UCR 38DA11

GRAINGER M07150.040.0030 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Stål M4 x 0.70, 30 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UCR Modell: M07150.040.0030Korsreferens: 38DA11 / 164K63
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
168SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM4 x 0.7
Drivstorlek3mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvud Dia.7.6mm
Huvudhöjd2.2mm
Head TypKnappen
Längd30 "
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M4
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC16mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3146
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07150.040.0030 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Stål M4 x 0.70, 30 mm längd, 100PK
168SEK /packa