Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514471706 Spindel, 6-polig, käke i skjuvblå, uretan

Finns i lager
Artikel: AJ2XFJ Modell: 68514471706

Få det Maj 6, Måndag
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
759SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 5
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpindel i skjuvning
FärgBlå
Koppling Nominellt vridmoment335 tum. -Lbs.
KopplingsstorlekLS090, LS095
KopplingstypKäft i skjuvning
Kubiska tum1.8944 Cu.In.
Dimension W0.83 "
Navstil1
Materialuretan
Normalt temperaturintervall-30 grader. till 200 grader. F
Ringdjup2.75 "
Ringhöjd0.83 "
SpindeltypLS
StilWrap
Volym1.8944 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNavstilMaterialKopplingsstorlekKoppling Nominellt vridmomentStilKoppling TYPFärgKubikcentimeterPris
LOVEJOY 68514471710 Spindel, 6-stift, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 5830 in-lbs vridmoment | AJ2WZG 685144717102uretanLS1902920 tum. -Lbs.WrapKäft i skjuvningBlå16.0825 Cu.In.2 285 kr
LOVEJOY 68514471708 Spindel, 6-stift, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 2180 in-lbs vridmoment | AJ2XFE 685144717081uretanLS1101090 tum. -Lbs.WrapKäft i skjuvningBlå8.41 Cu.In.1 177 kr
LOVEJOY 68514471709 Spindel, 6-stift, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 3620 in-lbs vridmoment | AJ2XFY 685144717091uretanLS1501810 tum. -Lbs.WrapKäft i skjuvningBlå13.714 Cu.In.1 525 kr
LOVEJOY 68514471714 Käkkopplingsspindel, med element och ring, uretan | AM7BYF 71714 / CS 285 SPIDER IN-SHEAR 6 PIN 685144717141uretanCS28518760 tum. -Lbs.WrapKäft i skjuvningBlå88.209 Cu.In.9 177 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514471706 Spindel, 6-polig, käke i skjuvblå, uretan
759SEK /enhet