Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07150.080.0035 Hylshuvud Kåpa Skruvknapp Stål M8 x 1.25, 35mm Längd, 100PK | AH7UDW 38DA38

GRAINGER M07150.080.0035 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Stål M8 x 1.25, 35 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UDW Modell: M07150.080.0035Korsreferens: 38DA38 / 164K90

Få det Maj 20, Måndag
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
314SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvud Dia.14mm
Huvudhöjd4.4mm
Head TypKnappen
Längd35mm
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC35mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3788
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07150.080.0035 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Stål M8 x 1.25, 35 mm längd, 100PK
314SEK /packa