Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07150.160.0060 Insex Kåpa Skruvknapp Stål M16 x 2.00, 60mm Längd, 25PK | AH7UFP 38DA78

GRAINGER M07150.160.0060 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Stål M16 x 2.00, 60 mm längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH7UFP Modell: M07150.160.0060Korsreferens: 38DA78
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
854SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16 x 2
Drivstorlek14mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvud Dia.28mm
Huvudhöjd8.8mm
Head TypKnappen
Längd60
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M16
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC45mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5348
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07150.160.0060 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Stål M16 x 2.00, 60 mm längd, 25PK
854SEK /packa