Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07151.050.0035 Socket Head Cap Screw Button Steel M5 x 0.80, 35mm Length, 100PK | AH7UGY 38DC10

GRAINGER M07151.050.0035 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Stål M5 x 0.80, 35 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UGY Modell: M07151.050.0035Korsreferens: 38DC10

Få det Maj 22, Onsdag
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
231SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
Drivstorlek4mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 10.9
Huvud Dia.9.5mm
Huvudhöjd2.75mm
Head TypKnappen
Längd35mm
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M5
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.504
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07151.050.0035 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Stål M5 x 0.80, 35 mm längd, 100PK
231SEK /packa