Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07151.100.0025 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Stål M10 x 1.50, 25mm Längd, 100PK | AH7UJQ 38DC49

GRAINGER M07151.100.0025 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Stål M10 x 1.50, 25 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UJQ Modell: M07151.100.0025Korsreferens: 38DC49
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
1 001 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
Drivstorlek8mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 10.9
Huvud Dia.17.5mm
Huvudhöjd5.5mm
Head TypKnappen
Längd25ft.
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8356
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07151.100.0025 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Stål M10 x 1.50, 25 mm längd, 100PK
1 001 kr /packa