Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07160.080.0120 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M8 x 1.25X120Mm, 50PK | AH7UPF 38DD56

GRAINGER M07160.080.0120 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M8 x 1.25X120Mm, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7UPF Modell: M07160.080.0120Korsreferens: 38DD56
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
752SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.13mm
Huvudhöjd8mm
Head TypCylindrisk
Längd120mm
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC35mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4975
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07160.080.0120 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M8 x 1.25X120Mm, 50PK
752SEK /packa