Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07160.180.0080 Socket Head Cap Screw Class 8.8 Steel M18 x 2.50, 80mm Length, 10PK | AH7UTV 38DE39

GRAINGER M07160.180.0080 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M18 x 2.50, 80 mm längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7UTV Modell: M07160.180.0080Korsreferens: 38DE39 / 164N91
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
619SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM18 x 2.5
Drivstorlek14mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.27mm
Huvudhöjd18mm
Head TypCylindrisk
Längd80mm
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M18
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC65mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07160.180.0080 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M18 x 2.50, 80 mm längd, 10PK
619SEK /packa