Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07400.160.0120 Socket Head Cap Screw Flat Steel M16 x 2.00X120Mm, 10PK | AH7UWQ 38DF05

GRAINGER M07400.160.0120 Insexhuvud Kåpa Skruv Platt stål M16 x 2.00X120Mm, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7UWQ Modell: M07400.160.0120Korsreferens: 38DF05 / 164P56
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
584SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16 x 2
Drivstorlek10mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvud Dia.33.6mm
Huvudhöjd8.8mm
Head TypFlat
Längd120mm
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M16
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC70mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.895
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07400.160.0120 Insexhuvud Kåpa Skruv Platt stål M16 x 2.00X120Mm, 10PK
584SEK /packa