Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07400.180.0080 Socket Head Cap Screw Flat Steel M18 x 2.50, 80mm Length, 10PK | AH7UWX 38DF11

GRAINGER M07400.180.0080 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M18 x 2.50, 80 mm längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7UWX Modell: M07400.180.0080Korsreferens: 38DF11 / 164P62

Få det Maj 15, Onsdag
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
457SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM18 x 2.5
Drivstorlek12mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvud Dia.33mm
Huvudhöjd8mm
Head TypFlat
Längd80mm
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M18
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC60mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4288
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07400.180.0080 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M18 x 2.50, 80 mm längd, 10PK
457SEK /packa