DAYTON Raka transportkedjor, klass 70


Filter
Tillämpningslägen: Inte för lyft , Klassificering: Transport , Betyg: 70 , Länktyp: Rakt , Typ: Svetsade
StilModellFinishArtikelLängdMaterialHandelsstorlekArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A
34RZ81
GuldkromatKedja200ft.20Mn2 stål3 / 8 "6600 lb.11 912 SEK
A
34RZ83
GuldkromatKedja37ft.20Mn2 stål1 / 2 "11,300 lb.4 427 SEK
A
34RZ84
GuldkromatKedja100ft.20Mn2 stål1 / 2 "11,300 lb.10 538 SEK
A
34RZ75
GuldkromatKedja20ft.20Mn2 stål1 / 4 "3150 lb.818 SEK
A
34RZ82
GuldkromatKedja400ft.20Mn2 stål3 / 8 "6600 lb.23 823 SEK
B
1DJR9
Gult zinkdikromatTransportkedja20ft.Högstyrka kolstål5 / 16 "4700 lb.1 217 SEK
B
1DJT2
Gult zinkdikromatTransportkedja20ft.Högstyrka kolstål3 / 8 "6600 lb.1 664 SEK
B
1DJT1
Gult zinkdikromatTransportkedja90ft.20Mn2 stål5 / 16 "4700 lb.4 282 SEK
B
1DJT3
Gult zinkdikromatTransportkedja60ft.Högstyrka kolstål3 / 8 "6600 lb.4 503 SEK
B
1DJT4
Gult zinkdikromatTransportkedja20ft.Högstyrka kolstål1 / 2 "11,300 lb.2 278 SEK
B
1DJT5
Gult zinkdikromatTransportkedja50ft.Högstyrka kolstål1 / 2 "11,300 lb.4 551 SEK

Raka transportkedjor, klass 70

Dayton transportkedjor är utformade för att säkra och transportera laster i industriella och kommersiella applikationer. Dessa värmebehandlade kolstål- eller 20Mn2-legeringstålskedjor ger utmärkt hårdhet, hållfasthet och förlängd livslängd. De levereras med guldkromat eller gul zinkdikromatfinish för korrosionsbeständighet och har kapacitet att tåla en maximal lastkapacitet på 11300 lb. Välj för ett brett utbud av dessa transportkedjor, tillgängliga i längder från 20 till 400 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?