Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07400.240.0090 Socket Head Cap Screw Flat Steel M24 x 3.00, 90mm Length, 10PK | AH7UXP 38DF27

GRAINGER M07400.240.0090 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M24 x 3.00, 90 mm längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7UXP Modell: M07400.240.0090Korsreferens: 38DF27
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
1 446 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM24 x 3
Drivstorlek14mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvud Dia.39mm
Huvudhöjd14mm
Head TypFlat
Längd90mm
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M24
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC90mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9664
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07400.240.0090 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M24 x 3.00, 90 mm längd, 10PK
1 446 kr /packa