Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07470.100.0120 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M10 x 1.50X120Mm, 50PK | AH7VBD 38DG10

GRAINGER M07470.100.0120 Insexhuvud Kåpa Skruv Platt stål M10 x 1.50X120Mm, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7VBD Modell: M07470.100.0120Korsreferens: 38DG10 / 164R61
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
878SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.22.4mm
Huvudhöjd6.2mm
Head TypFlat
Längd120mm
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.5217
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07470.100.0120 Insexhuvud Kåpa Skruv Platt stål M10 x 1.50X120Mm, 50PK
878SEK /packa