Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07470.200.0040 Socket Head Cap Screw Flat Steel M20 x 2.50, 40mm Length, 25PK | AH7VCA 38DG30

GRAINGER M07470.200.0040 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M20 x 2.50, 40 mm längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH7VCA Modell: M07470.200.0040Korsreferens: 38DG30
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
553SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM20 x 2.5
Drivstorlek12mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.40.32mm
Huvudhöjd10.16mm
Head TypFlat
Längd40mm
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M20
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC40mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07470.200.0040 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M20 x 2.50, 40 mm längd, 25PK
553SEK /packa