Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07840.020.0010 Set Screw M2 X 0.40Mm 10Mm Längd, 100PK | AH3EWR 31KK17

GRAINGER M07840.020.0010 Setskruv M2 X 0.40 mm 10 mm längd, 100 PK

Finns i lager
Artikel: AH3EWR Modell: M07840.020.0010Korsreferens: 31KK17
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
199SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Decimal ekvivalent0.094 "
Drivstorlek0.9mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd10mm
PunktmaterialStål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlekM2 x 0.4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0148
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)2.79

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07840.020.0010 Setskruv M2 X 0.40 mm 10 mm längd, 100 PK
199SEK /packa