Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07860.040.0012 Set Screw Alloy Steel M4 X 0.70Mm Flat 12Mm, 100PK | AG2JGK 31JY60

GRAINGER M07860.040.0012 Set Skruv Legerat stål M4 X 0.70 Mm Platt 12 Mm, 100 PK

Finns i lager
Artikel: AG2JGK Modell: M07860.040.0012Korsreferens: 31JY60

Få det Maj 22, Onsdag
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
166SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Drivstorlek3mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
MaterialLegerat stål
Total längd12mm
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypFlat
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlekM4 x 0.7

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0824
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318156040

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07860.040.0012 Set Skruv Legerat stål M4 X 0.70 Mm Platt 12 Mm, 100 PK
166SEK /packa