Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M11396.030.0025 Hex Spacer 2X Internal Thread M3X25, 100PK | AH7VEX 38DG96

GRAINGER M11396.030.0025 Sexkantsdistans 2X invändig gänga M3X25, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7VEX Modell: M11396.030.0025Korsreferens: 38DG96
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
970SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Spacer
FärgSilver
Hexbredd5.5mm
Inuti Dia.M3
Längd25ft.
MaterialStål
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Typ2X Int. Tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.414
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M11396.030.0025 Sexkantsdistans 2X invändig gänga M3X25, 100PK
970SEK /packa